Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 10 x 30 DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019350832
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005510009100030
EAN/GTIN:
     4043952092934
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift DIN 551 Kegelkuppe/Schlitz M10x 30 14 H 100 Stück DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 30 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005510009100030
Werksnummer:
8000157970
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014200
Gewicht brutto Kg:
0,014200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30
Norm:
DIN 551 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2340
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1196*
€ 0,1656*
4 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1852*
€ 0,2562*
6 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
2 Tage
1820
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2056*
€ 0,2756*
Lager 1955
2600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,202*
€ 0,2779*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2779*
€ 0,3307
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,232*
€ 0,27608
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,202* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 27,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.