| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000157970 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005510009100030 EAN/GTIN: 4043952092934 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 30 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00551.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 4x30, din 551, din 551 m10, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1196* | € 0,1656* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1852* | € 0,2562* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1975* | € 0,2575* | | | | Lager 4BULW | | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2056* | € 0,2756* | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,202* | € 0,2779* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2056* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 27,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|