Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter BM 3,5 DIN 439 Form B Automatenstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter BM 3,5 DIN 439 Form B Automatenstahl
Sechskantmutter BM 3,5 DIN 439 Form B Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004394029035000
EAN/GTIN:
     4043952073827
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 3,5 Automatenstahl 100 Stück DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 3,5 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.402· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004394029035000
Werksnummer:
8000156148
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 3,5
Norm:
DIN 439 Form B
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,0372*
5 Tage
5000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0261*
€ 0,0401*
Lager 1955
2200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0281*
€ 0,0421*
2 Tage
1540
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0291*
€ 0,0421*
3 Tage
1980
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0297*
€ 0,0452*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0281* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.