Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN439 B M3,5 04 AU KP Sechskantmutter, mit Fasen, niedrige Form, BM 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00439_AK.JPG
D00439_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN439 B M3,5 04 AU KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN439 B M3,5 04 AU KP
EAN/GTIN:
     4043952073827
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439 04 Form B Sechskantmuttern, niedrige Form, mit Fasen - Abmessung: BM 3,5 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.50 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 439 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 Gewindesteigung: 0 Norm: DIN 439 Grundfarbe: silber Ausführung: Standard Gewindedurchmesser metrisch: 3,5 EAN: 4043952073827
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Durchmesser:
3.50
EAN:
4043952073827
Form:
Form B
Gewindedurchmesser metrisch:
3,5
Gewindesteigung:
0
Grundfarbe:
silber
Norm:
DIN 439
Normart:
DIN
Normnummer:
439
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04
Weitere Suchbegriffe: ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 439-2, DIN 439 B, DIN439 B M3,5 04 AU KP, DIN 439, SECHSKANT, SECHSKANTMUTTER NIEDRIGE FORM, MUTTERN, 501DIN439 B M3,5 04 AU KP, SECHSKANTMUTTERN;, VERGLEICHE ISO 4033, ISO 4033
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
810
100
€ 5,49*
ab € 0,0122*
€ 0,0122*
Lager 8670
5300
100
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0371*
3 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0259*
€ 0,0402*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,029*
€ 0,0422*
5 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.