Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 210 DIN 912 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 210 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 36 x 210 DIN 912 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019351651
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009121000360210
EAN/GTIN:
     4043952151525
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x 210 10.9 1 Stück DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 210 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009121000360210
Werksnummer:
8000162806
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,110000
Gewicht brutto Kg:
2,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 210
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
145
1
€ 4,30*
ab € 10,3739*
€ 15,2098*
2 Tage
143
1
€ 5,59*
ab € 11,5268*
€ 15,9768*
Lager 1955
204
1
€ 5,99*
ab € 11,2903*
€ 16,155*
7 Tage
204
1
€ 7,99*
ab € 12,06*
€ 16,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,0667*
€ 19,4667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,155*
€ 19,22445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,6476*
€ 18,62064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,7603*
€ 17,56476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,0903*
€ 16,76746
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,4903*
€ 16,05346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2903*
€ 13,43546
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.