Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x 210 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000162806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000360210
EAN/GTIN:
     4043952151525
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 210 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.100
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
36 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
145
1
€ 4,30*
ab € 10,3739*
€ 15,2098*
Lager 4BULW
143
1
€ 5,59*
ab € 11,5268*
€ 15,9768*
7 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 11,2903*
€ 16,155*
7 Tage
204
1
€ 7,99*
ab € 12,06*
€ 16,70*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,0667*
€ 19,4667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,9768*
€ 19,01239
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,8668*
€ 18,88149
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,0868*
€ 17,95329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,3368*
€ 17,06079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,7268*
€ 16,33489
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5268*
€ 13,71689
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.