Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmutter M 30 DIN 582 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmutter M 30 DIN 582 A 4
Ringmutter M 30 DIN 582 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352134
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005829400300000
EAN/GTIN:
     4043952110102
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter DIN 582 M30 A 4 1 Stück DIN 582 A 4 Ringmuttern - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00582.940· Normart: DIN 582· Produkt-Typbezeichnung: Ringmuttern
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005829400300000
Werksnummer:
8000159251
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,098330
Gewicht brutto Kg:
1,098330
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
DIN 582
Produktart:
Ringmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 44,0675*
€ 60,9605*
2 Tage
15
€ 5,59*
ab € 49,2848*
€ 63,9248*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,7498*
€ 64,5542*
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 48,1437*
€ 64,6211*
7 Tage
21
€ 7,99*
ab € 51,23*
€ 66,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,6211*
€ 76,89911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,9274*
€ 72,50361
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,0537*
€ 67,8939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,9537*
€ 65,3949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,4037*
€ 63,5504
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,1437*
€ 57,291
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.