Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 80 x110 x22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 80 x110 x22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Stellring A 80 x110 x22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352282
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050010800000
EAN/GTIN:
     4043952139233
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 80x110x22 Stahl leichte Reihe 1Stück DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 80 x110 x22 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 80mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050010800000
Werksnummer:
8000161695
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,779200
Gewicht brutto Kg:
0,779200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 80 x110 x22
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
€ 4,30*
ab € 10,825*
€ 14,5691*
1 Tag
nicht lagernd
5
€ 5,59*
ab € 12,0005*
€ 15,4005*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,9623*
€ 15,4603*
Lager 1955
27
5
€ 5,99*
ab € 11,7848*
€ 15,4743*
12 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 11,67*
€ 15,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,4743*
€ 18,41442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,4395*
€ 17,18301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,8295*
€ 16,45711
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,6248*
€ 16,21351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7848*
€ 14,02391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,3715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.