Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 140 x200 x28 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 140 x200 x28 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Stellring A 140 x200 x28 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352343
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050011400000
EAN/GTIN:
     4043952139318
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 140x200x28 Stahl leichte Reihe 1St. DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 140 x200 x28 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 140mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050011400000
Werksnummer:
8000161703
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,502300
Gewicht brutto Kg:
3,502300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 140 x200 x28
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring din705
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,96*
€ 41,7244*
4 Tage
12
€ 4,30*
ab € 39,5243*
€ 54,0952*
1 Tag
12
€ 5,59*
ab € 44,3153*
€ 56,7153*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 43,4526*
€ 57,3368*
6 Tage
16
€ 7,99*
ab € 46,04*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,3368*
€ 68,23079
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,7947*
€ 65,20569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,6026*
€ 60,21709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,8226*
€ 58,09889
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,7426*
€ 56,81369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,4526*
€ 51,70859
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.