Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring B 50 x 80 x18 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring B 50 x 80 x18 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Stellring B 50 x 80 x18 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352604
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050020500000
EAN/GTIN:
     4043952139585
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 50x80x18 Stahl leichte Reihe 1St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 50 x 80 x18 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 50mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050020500000
Werksnummer:
8000161725
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,421000
Gewicht brutto Kg:
0,421000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 50 x 80 x18
Norm:
DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
10
€ 4,90*
ab € 6,63*
€ 8,53*
4 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 6,1297*
€ 8,5347*
Lager 1955
60
5
€ 5,99*
ab € 6,5128*
€ 8,7747*
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,2284*
€ 9,0049*
1 Tag
42
5
€ 5,59*
ab € 6,8472*
€ 9,0172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,7747*
€ 10,44189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,3587*
€ 9,94685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9787*
€ 9,49465
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,8628*
€ 9,35673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5128*
€ 7,75023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,8735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.