Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 45 DIN 601 m.Sechskantmutter Mu Stahl 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 45 DIN 601 m.Sechskantmutter Mu Stahl 4.6
Sechskantschraube M 12 x 45 DIN 601 m.Sechskantmutter Mu Stahl 4.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352831
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006014000120045
EAN/GTIN:
     4043952110997
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M12x 45 Mu Stahl 4.6 100 Stück DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode: 00601.400· Normart: DIN 601
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006014000120045
Werksnummer:
8000159328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,068500
Gewicht brutto Kg:
0,068500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 45
Norm:
DIN 601 m.Sechskantmutter
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1945*
€ 0,276*
5 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
2 Tage
1350
100
€ 4,95*
ab € 0,2125*
€ 0,2825*
1 Tag
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,2159*
€ 0,2859*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2121*
€ 0,2883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2883*
€ 0,34308
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2621*
€ 0,3119
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2421*
€ 0,2881
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.