Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 16 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 16 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Sechskantpassschraube M 16 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006098000160080
EAN/GTIN:
     4043952128534
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M16x 80 8.8 10 Stück DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00609.800· Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006098000160080
Werksnummer:
8000160799
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,175000
Gewicht brutto Kg:
0,175000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 80
Norm:
DIN 609 m.langem Gewindezapfen
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
10
€ 4,30*
ab € 2,1035*
€ 2,9725*
5 Tage
160
10
€ 4,90*
ab € 2,2875*
€ 3,0375*
2 Tage
144
10
€ 4,95*
ab € 2,3054*
€ 3,0754*
2 Tage
112
10
€ 5,59*
ab € 2,3435*
€ 3,1235*
Lager 1955
160
10
€ 5,99*
ab € 2,3016*
€ 3,1596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1596*
€ 3,75992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0756*
€ 3,65996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8316*
€ 3,3696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7516*
€ 3,2744
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,6316*
€ 3,1316
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3016*
€ 2,7389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,596* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.