Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN609 M16X80 8.8 Sechskant-Paßschraube, mit langem Gewindezapfen, M 16x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00609_AK.JPG
D00609_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN609 M16X80 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN609 M16X80 8.8
EAN/GTIN:
     4043952128534
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 609 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
609
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,0935*
€ 2,9625*
Lager 8670
150
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,2775*
€ 3,0275*
1 Tag
105
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,3535*
€ 3,1135*
6 Tage
150
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 2,2684*
€ 3,1157*
2 Tage
135
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,3915*
€ 3,3047*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,0275*
€ 3,60273
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,9675*
€ 3,53133
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,8275*
€ 3,36473
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,7175*
€ 3,23383
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,5975*
€ 3,09103
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,2775*
€ 2,71023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,2775* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 30,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.