Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschraube 8 M 8 x 32 DIN 787 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenschraube 8 M 8 x 32 DIN 787 44416
T-Nutenschraube 8 M 8 x 32 DIN 787 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353237
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007878000808032
EAN/GTIN:
     4043952140482
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
T-Nutenschraube DIN 787 8 M8x 32 8.8 25 Stück DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 8 M 8 x 32 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00787.800· Normart: DIN 787· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007878000808032
Werksnummer:
8000161815
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 M 8 x 32
Norm:
DIN 787
Produktart:
T-Nutenschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 7,7107*
€ 9,5752*
7 Tage
150
25
Frei Haus
ab € 8,375*
€ 9,755*
7 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 8,5933*
€ 10,0333*
2 Tage
140
25
€ 5,59*
ab € 8,6233*
€ 10,0333*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 8,4692*
€ 10,1389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,1389*
€ 12,06529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,744*
€ 11,59536
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,2492*
€ 11,00655
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,1092*
€ 10,83995
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,4692*
€ 10,07835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 253,4725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.