Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschraube DIN 787 8 M8x 32 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000161815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007878000808032
EAN/GTIN:
     4043952140482
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 8 M 8 x 32 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00787.800 · Normart: DIN 787 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
T-Nut:
8 mm
Länge:
32 mm
Gewinde:
8 mm
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din 787 m8x32, din 787, din 787 m8, Reyher, Schrauben für T-Nuten, Spannelement, T-Nutenschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
25
Frei Haus
ab € 7,6807*
€ 9,7452*
6 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,385*
€ 9,945*
2 Tage
113
25
Frei Haus
ab € 8,4882*
€ 10,0682*
Lager 4BULW
88
25
€ 5,59*
ab € 8,5633*
€ 10,2433*
6 Tage
125
25
€ 5,99*
ab € 8,4392*
€ 10,3489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,2433*
€ 12,18953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,0933*
€ 12,01103
pro Stück
ab 125 Stück
€ 9,7233*
€ 11,57073
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,4433*
€ 11,23753
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 8,5633*
€ 10,19033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 256,0825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.