Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 10 x 20 x 10 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 10 x 20 x 10 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe
Stellring A 10 x 20 x 10 DIN 705 m.Gewindestift A 5 leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353399
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007059510100000
EAN/GTIN:
     4043952140253
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 10x 20x 10 A 5 leichte Reihe 10Stück ~DIN 705 1.4571 (A 5) Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 10 x 20 x 10 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.951· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007059510100000
Werksnummer:
8000161792
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019270
Gewicht brutto Kg:
0,019270
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 10 x 20 x 10
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
A 5 leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 10x20, din 705, din 705a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,30*
ab € 1,9401*
€ 2,7295*
10 Tage
200
10
€ 4,90*
ab € 2,105*
€ 2,785*
6 Tage
290
10
€ 7,99*
ab € 2,1621*
€ 2,8621*
1 Tag
203
10
€ 5,59*
ab € 2,1621*
€ 2,8621*
Lager 1955
290
10
€ 5,99*
ab € 2,1233*
€ 2,8862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8862*
€ 3,43458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7647*
€ 3,28999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5833*
€ 3,07413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4933*
€ 2,96703
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3633*
€ 2,81233
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1233*
€ 2,52673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.