Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube M 24 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube M 24 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Sechskantpassschraube M 24 x 80 DIN 609 m.langem Gewindezapfen 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353826
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006098000240080
EAN/GTIN:
     4043952128817
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M24x 80 8.8 1 Stück DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 00609.800· Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006098000240080
Werksnummer:
8000160827
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,416000
Gewicht brutto Kg:
0,416000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 80
Norm:
DIN 609 m.langem Gewindezapfen
Produktart:
Sechskantpassschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
155
5
€ 4,30*
ab € 3,887*
€ 5,475*
5 Tage
155
5
€ 4,90*
ab € 4,185*
€ 5,585*
Lager 1955
220
5
€ 5,99*
ab € 4,1064*
€ 5,6582*
2 Tage
198
5
€ 4,95*
ab € 4,2596*
€ 5,6596*
1 Tag
154
5
€ 5,59*
ab € 4,3296*
€ 5,7296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,6582*
€ 6,73326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4173*
€ 6,44659
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0664*
€ 6,02902
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9664*
€ 5,91002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7864*
€ 5,69582
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,1064*
€ 4,88662
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,291* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.