Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gewindezapfen M24x 80 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006098000240080
EAN/GTIN:
     4043952128817
Suchbegriffe:
6kant-Passschraube
Sechskant-Passschraube
DIN 609
DIN 609 Passschraube
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00609.800 · Normart: DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
155
5
€ 4,30*
ab € 3,887*
€ 5,475*
5 Tage
155
5
€ 4,90*
ab € 4,185*
€ 5,585*
6 Tage
220
5
€ 5,99*
ab € 4,1064*
€ 5,6582*
2 Tage
198
5
€ 4,95*
ab € 4,2596*
€ 5,6596*
Lager 4BULW
154
5
€ 5,59*
ab € 4,3296*
€ 5,7296*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,7296*
€ 6,81822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,6096*
€ 6,67542
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,4096*
€ 6,43742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1896*
€ 6,17562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,9896*
€ 5,93762
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,3296*
€ 5,15222
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.