Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring B 35 x 56 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring B 35 x 56 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Stellring B 35 x 56 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019353955
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050020350000
EAN/GTIN:
     4043952139523
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 35x56x16 Stahl leichte Reihe 5St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 35 x 56 x16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 35mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050020350000
Werksnummer:
8000161721
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,182000
Gewicht brutto Kg:
0,182000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 35 x 56 x16
Norm:
DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 35x56x16, din 705, din 705 form b
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
5
€ 4,30*
ab € 2,7681*
€ 3,9679*
10 Tage
40
5
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,04*
6 Tage
55
5
€ 7,99*
ab € 3,0941*
€ 4,1341*
1 Tag
39
5
€ 5,59*
ab € 3,0941*
€ 4,1341*
Lager 1955
55
5
€ 5,99*
ab € 3,0289*
€ 4,1684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,1684*
€ 4,9604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9836*
€ 4,74048
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7789*
€ 4,49689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6289*
€ 4,31839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4789*
€ 4,13989
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0289*
€ 3,60439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,842* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.