Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring B 16 x 28 x12 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring B 16 x 28 x12 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Stellring B 16 x 28 x12 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354019
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050020160000
EAN/GTIN:
     4043952139424
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 16x28x12 Sta leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 16 x 28 x12 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050020160000
Werksnummer:
8000161712
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037600
Gewicht brutto Kg:
0,037600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 16 x 28 x12
Norm:
DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 16x28x12, din 705, din 705 form b
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
10
€ 4,30*
ab € 0,915*
€ 1,331*
10 Tage
50
10
€ 4,90*
ab € 0,995*
€ 1,365*
1 Tag
35
10
€ 5,59*
ab € 1,0191*
€ 1,3891*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9283*
€ 1,3992*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 1,0009*
€ 1,4005*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4005*
€ 1,6666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3557*
€ 1,61328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2809*
€ 1,52427
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2409*
€ 1,47667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1809*
€ 1,40527
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0009*
€ 1,19107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.