Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 30 x 45 x 16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 30 x 45 x 16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Stellring A 30 x 45 x 16 DIN 705 m.Gewindestift Stahl galvanisch verzinkt leicht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354111
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050110300000
EAN/GTIN:
     4043952139899
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 30x45x16 Sta galv.verz. leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 30 x 45 x 16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.011· Normart: DIN 705· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050110300000
Werksnummer:
8000161750
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,114250
Gewicht brutto Kg:
0,114250
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 30 x 45 x 16
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 30x45, din 705, din 705a
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
10
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,775*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,3313*
€ 1,8413*
3 Tage
324
10
€ 5,49*
ab € 1,348*
€ 1,858*
Lager 1955
360
10
€ 5,99*
ab € 1,3451*
€ 1,8847*
1 Tag
252
10
€ 5,59*
ab € 1,3695*
€ 1,8895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8847*
€ 2,24279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7949*
€ 2,13593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7051*
€ 2,02907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6451*
€ 1,95767
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3451*
€ 1,60067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,847* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.