Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring B 25 x 40 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring B 25 x 40 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Stellring B 25 x 40 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354369
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050020250000
EAN/GTIN:
     4043952139479
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 25x40x16 Sta leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 25 x 40 x16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 25mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050020250000
Werksnummer:
8000161717
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,093200
Gewicht brutto Kg:
0,093200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 25 x 40 x16
Norm:
DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 25x40x16, din 705, din 705 form b
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
290
10
€ 4,30*
ab € 1,578*
€ 2,2153*
10 Tage
270
10
€ 4,90*
ab € 1,7175*
€ 2,2575*
6 Tage
380
10
€ 7,99*
ab € 1,7691*
€ 2,3291*
1 Tag
266
10
€ 5,59*
ab € 1,7691*
€ 2,3291*
Lager 1955
380
10
€ 5,99*
ab € 1,7474*
€ 2,3588*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3588*
€ 2,80697
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2831*
€ 2,71689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1474*
€ 2,55541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0574*
€ 2,44831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9874*
€ 2,36501
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7474*
€ 2,07941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.