Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring B 36 x 56 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring B 36 x 56 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Stellring B 36 x 56 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354465
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050020360000
EAN/GTIN:
     4043952139530
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 36x56x16 Stahl leichte Reihe 5St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 36 x 56 x16 VE=S (5 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 36mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050020360000
Werksnummer:
8000161722
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,174000
Gewicht brutto Kg:
0,174000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 36 x 56 x16
Norm:
DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 b16, din 705, din 705 form b
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
5
€ 4,30*
ab € 2,7581*
€ 3,9679*
10 Tage
140
5
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,03*
6 Tage
195
5
€ 7,99*
ab € 3,0741*
€ 4,1241*
1 Tag
137
5
€ 5,59*
ab € 3,0941*
€ 4,1241*
Lager 1955
195
5
€ 5,99*
ab € 3,0189*
€ 4,1584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,1584*
€ 4,9485
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9736*
€ 4,72858
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7789*
€ 4,49689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6189*
€ 4,30649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4889*
€ 4,15179
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,0189*
€ 3,59249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,792* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.