Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring B 28 x 45 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring B 28 x 45 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Stellring B 28 x 45 x16 DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019354720
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050020280000
EAN/GTIN:
     4043952139493
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Bohrung f.Kegelstift B 28x45x16 Sta leichte Reihe 10St. DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 28 x 45 x16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 28mm· Form: Form B· Gruppencode: 00705.002· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050020280000
Werksnummer:
8000161718
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,119000
Gewicht brutto Kg:
0,119000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 28 x 45 x16
Norm:
DIN 705 m.Bohrung f.Kegelstift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705 b16, din 705, din 705 form b
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 4,30*
ab € 1,9957*
€ 2,758*
10 Tage
90
10
€ 4,90*
ab € 2,175*
€ 2,815*
6 Tage
130
10
€ 7,99*
ab € 2,2232*
€ 2,8932*
1 Tag
91
10
€ 5,59*
ab € 2,2232*
€ 2,8932*
Lager 1955
130
10
€ 5,99*
ab € 2,1934*
€ 2,9179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9179*
€ 3,4723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8356*
€ 3,37436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6434*
€ 3,14565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5634*
€ 3,05045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,4334*
€ 2,89575
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1934*
€ 2,61015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.