| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019354803 Herst.-Nr.: 006014100240075 EAN/GTIN: 4043952117415 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutter M24x75 Mu Stahl 4.6 galv.verz. 25St. DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 00601.410· Normart: DIN 601 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 006014100240075 | Werksnummer: | 8000159754 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,458500 | Gewicht brutto Kg: | 0,458500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 24 x 75 | Norm: | DIN 601 m.Sechskantmutter | Produktart: | Sechskantschraube | Ausfuehrung: | Mu Stahl 4.6 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, din601 blau verzinkt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,371* | € 1,9148* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,47* | € 1,95* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,5017* | € 1,9717* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,5269* | € 2,0069* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,4996* | € 2,0338* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,845* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|