| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-006014100240075 Herst.-Nr.: 006014100240075 EAN/GTIN: 4043952117415 |
| |
|
| | |
| DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 24 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 45.850 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, Sechskantschraube ohne Norm, din 601 4.6, din 601, din601 blau verzinkt, Maschinenschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4016, M24x75, M 24 x 75, 4.6, galv. verzinkt, AM6012475, 00601.410 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,371* | € 1,9148* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,47* | € 1,95* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,5017* | € 1,9717* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,5269* | € 2,0069* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,4996* | € 2,0338* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|