Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 70 x100 x 20 DIN 705 m.Gewindestift A 1 leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 70 x100 x 20 DIN 705 m.Gewindestift A 1 leichte Reihe
Stellring A 70 x100 x 20 DIN 705 m.Gewindestift A 1 leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355199
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007059110700000
EAN/GTIN:
     4043952701911
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 70x100x 20 A 1 leichte Reihe 1 Stück ~DIN 705 A 1 Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift - Abmessung: A 70 x100 x 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 70mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.911· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007059110700000
Werksnummer:
8000161788
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,615000
Gewicht brutto Kg:
0,615000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 70 x100 x 20
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
A 1 leichte Reihe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
5
€ 4,30*
ab € 16,5713*
€ 21,822*
Lager 1955
90
5
€ 5,99*
ab € 17,6515*
€ 22,4837*
1 Tag
63
5
€ 5,59*
ab € 18,5602*
€ 23,1602*
10 Tage
65
1
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 23,90*
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,5173*
€ 26,6973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,4837*
€ 26,7556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,1726*
€ 25,19539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,0126*
€ 23,81499
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,7115*
€ 23,45669
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6515*
€ 21,00529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 112,4185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.