Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube 10 x 120 DIN 571 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube 10 x 120 DIN 571 A 4
Sechskantholzschraube 10 x 120 DIN 571 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355508
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005719400100120
EAN/GTIN:
     4043952108758
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 A 4 50 Stück DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.940· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005719400100120
Werksnummer:
8000159102
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,064000
Gewicht brutto Kg:
0,064000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 120
Norm:
DIN 571
Produktart:
Sechskantholzschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4817*
€ 0,6711*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6925*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4886*
€ 0,7118*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5268*
€ 0,7125*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5604*
€ 0,7404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7125*
€ 0,84788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6946*
€ 0,82657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6368*
€ 0,75779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6268*
€ 0,74589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5268*
€ 0,62689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.