Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 A
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 120 A
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5719400100120
EAN/GTIN:
     4043952108758
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 571
edelstahlschraube din 571 10x120
edelstahlschraube din 571
DIN 571 A 4 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 120 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 4· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00571.940· Normart DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Weitere Suchbegriffe: Holzschrauben, Reyher, Spanplattenschraube, Rückwandschrauben, Schrauben, 8000159102
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,4817*
€ 0,6711*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6925*
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4886*
€ 0,7118*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,5268*
€ 0,7125*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5604*
€ 0,7404*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7118*
€ 0,84704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6912*
€ 0,82253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6252*
€ 0,74399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5946*
€ 0,70757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5486*
€ 0,65283
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4886*
€ 0,58143
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.