Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 430 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 430 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 36 x 430 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355557
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000360430
EAN/GTIN:
     4043952742938
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x 430 8.8 1 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 430 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000360430
Werksnummer:
8000165222
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,770000
Gewicht brutto Kg:
3,770000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 430
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 18,1429*
€ 25,92*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 20,281*
€ 27,021*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 19,808*
€ 27,8598*
6 Tage
26
1
€ 7,99*
ab € 21,25*
€ 28,11*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,6703*
€ 32,4703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,8598*
€ 33,15316
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,1689*
€ 32,33099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,998*
€ 29,74762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,388*
€ 29,02172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,168*
€ 27,56992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,808*
€ 23,57152
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.