| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000165222 Herst.-Nr.: 9128000360430 EAN/GTIN: 4043952742938 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x 430 8.8 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3770 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 912 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 36 x 430 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 430 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00912.800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,1429* | € 25,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,281* | € 27,021* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,808* | € 27,8598* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 21,25* | € 28,11* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,6703* | € 32,4703* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|