Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 25 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 25 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 6 x 25 DIN 914 m.Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019355709
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009142000060025
EAN/GTIN:
     4043952196236
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M6x 25 45 H 200 Stück DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009142000060025
Werksnummer:
8000167471
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
DIN 914 m.Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0364*
4 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0266*
€ 0,0402*
1 Tag
2940
200
€ 5,59*
ab € 0,03*
€ 0,0423*
Lager 1955
4200
200
€ 5,99*
ab € 0,0294*
€ 0,0429*
7 Tage
4200
200
€ 7,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.