Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M6x 25 45 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000167471
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142000060025
EAN/GTIN:
     4043952196236
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00914.200
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, gewindestift din914 m6x25 45h, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0268*
€ 0,04*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,029*
€ 0,0409*
Lager 4BULW
2520
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0299*
€ 0,0422*
5 Tage
3600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0293*
€ 0,0427*
7 Tage
3600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0312*
€ 0,044*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 8,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.