Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Sechskantschraube M 12 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356614
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319480120110
EAN/GTIN:
     4043952245576
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 110 A 4 - 80 25 Stück DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.948· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319480120110
Werksnummer:
8000171913
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,109000
Gewicht brutto Kg:
0,109000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 110
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 0,7578*
€ 1,0639*
11 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,09*
2 Tage
560
25
€ 5,59*
ab € 0,8336*
€ 1,1236*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7687*
€ 1,1319*
Lager 1955
800
25
€ 5,99*
ab € 0,8285*
€ 1,1329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1329*
€ 1,34815
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0907*
€ 1,29793
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0185*
€ 1,21202
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9985*
€ 1,18822
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9485*
€ 1,12872
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8285*
€ 0,98592
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,3225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.