Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 110 A 4 - 80 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319480120110
EAN/GTIN:
     4043952245576
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 110 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 00931.948 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 - 80
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
575
25
€ 4,30*
ab € 0,7578*
€ 1,0639*
11 Tage
575
25
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,09*
Lager 4BULW
560
25
€ 5,59*
ab € 0,8336*
€ 1,1236*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,7687*
€ 1,1319*
7 Tage
800
25
€ 5,99*
ab € 0,8285*
€ 1,1329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1236*
€ 1,33708
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1136*
€ 1,32518
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0536*
€ 1,25378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0136*
€ 1,20618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9636*
€ 1,14668
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8336*
€ 0,99198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.