Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 8 x12 x11,0 DIN 923 m.Schlitz/Ansatz 4.8/5.8 galvanisch verz


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 8 x12 x11,0 DIN 923 m.Schlitz/Ansatz 4.8/5.8 galvanisch verz
Flachkopfschraube M 8 x12 x11,0 DIN 923 m.Schlitz/Ansatz 4.8/5.8 galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356700
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009235100080012
EAN/GTIN:
     4043952209851
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m8 x 12 x 11
Flachkopfschraube DIN 923 Schlitz/Ansatz M8x12x11,0 4.8/5.8 galv.verz. 100St. DIN 923 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz · ohne Freistich - Abmessung: M 8 x12 x11,0 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00923.510· Normart: DIN 923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009235100080012
Werksnummer:
8000168850
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,016200
Gewicht brutto Kg:
0,016200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x12 x11,0
Norm:
DIN 923 m.Schlitz/Ansatz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8/5.8 galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: din 923, din 923 m8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,441*
€ 0,6079*
11 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6125*
Lager 1955
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4822*
€ 0,6465*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5129*
€ 0,6629*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5653*
€ 0,7253*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6465*
€ 0,76934
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6093*
€ 0,72507
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5722*
€ 0,68092
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5522*
€ 0,65712
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5422*
€ 0,64522
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4822*
€ 0,57382
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4822* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 64,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.