Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN923 M8X12 GAL VZ 5.8 Flachkopfschraube 5.8 galvanisch verzinkt, M 8x12x11,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00923_AK.JPG
D00923_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN923 M8X12 GAL VZ 5.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN923 M8X12 GAL VZ 5.8
EAN/GTIN:
     4043952209851
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
din 923 m8 x 12 x 11
DIN 923 4.8/5.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz, ohne Freistich - Abmessung: M 8 x12 x11,0 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 12.00 Normart: DIN Normnummer: 923 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8/5.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
12.00
Normart:
DIN
Normnummer:
923
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: din 923, din 923 m8, 501DIN923 M8X12 GAL VZ 5.8, DIN923 M8X12 GAL VZ 5.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,441*
€ 0,6079*
Lager 8670
unbekannt
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4725*
€ 0,6125*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4822*
€ 0,6465*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5129*
€ 0,6629*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5653*
€ 0,7253*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,6125*
€ 0,72888
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,6025*
€ 0,71698
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,5325*
€ 0,63368
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,4725*
€ 0,56228
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 61,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.