Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 42 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 42 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Sechskantschraube M 42 x 240 DIN 931 m.Schaft 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357474
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009311000420240
EAN/GTIN:
     4043952214817
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M42x 240 10.9 1 Stück DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 00931.100· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009311000420240
Werksnummer:
8000169350
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,180000
Gewicht brutto Kg:
3,180000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 240
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
224
1
€ 4,30*
ab € 12,3247*
€ 18,04*
5 Tage
285
1
€ 5,49*
ab € 13,5177*
€ 18,5677*
2 Tage
222
1
€ 5,59*
ab € 13,6499*
€ 18,8199*
Lager 1955
317
1
€ 5,99*
ab € 13,3291*
€ 19,3325*
7 Tage
317
1
€ 7,99*
ab € 14,29*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3325*
€ 23,00568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3658*
€ 21,8553
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,1791*
€ 20,44313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,7291*
€ 19,90763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8691*
€ 18,88423
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3291*
€ 15,86163
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.