Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M42x 240 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000169350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311000420240
EAN/GTIN:
     4043952214817
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode: 00931.100 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
42 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
224
1
€ 4,30*
ab € 12,3247*
€ 18,04*
4 Tage
285
1
€ 5,49*
ab € 13,5177*
€ 18,5677*
Lager 4BULW
222
1
€ 5,59*
ab € 13,6499*
€ 18,8199*
6 Tage
317
1
€ 5,99*
ab € 13,3291*
€ 19,3325*
6 Tage
317
1
€ 7,99*
ab € 14,29*
€ 19,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,8199*
€ 22,39568
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,5199*
€ 22,03868
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5899*
€ 20,93198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,8599*
€ 20,06328
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,0699*
€ 19,12318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,6499*
€ 16,24338
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.