Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 350 DIN 912 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 350 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 36 x 350 DIN 912 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357711
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009128000360350
EAN/GTIN:
     4043952171677
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x 350 8.8 1 Stück DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 350 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009128000360350
Werksnummer:
8000165215
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,230000
Gewicht brutto Kg:
3,230000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 350
Norm:
DIN 912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 14,3305*
€ 20,7756*
4 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 15,7151*
€ 21,4251*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 16,1171*
€ 21,7571*
6 Tage
42
1
€ 7,99*
ab € 16,82*
€ 22,64*
Lager 1955
42
1
€ 5,99*
ab € 19,1333*
€ 26,4111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,4111*
€ 31,42921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,5872*
€ 30,44877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,9133*
€ 28,45683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,1933*
€ 27,60003
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,0533*
€ 26,24343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,1333*
€ 22,76863
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.