Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 912 Innen-6kt M36x 350 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000165215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009128000360350
EAN/GTIN:
     4043952171677
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 350 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00912.800
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
36 mm
Norm:
DIN 912
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Innensechskantschrauben, Reyher, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 14,4005*
€ 20,8956*
Lager 4BULW
50
1
€ 5,59*
ab € 16,0571*
€ 21,8971*
7 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 15,551*
€ 21,912*
7 Tage
72
1
€ 7,99*
ab € 16,79*
€ 22,64*
3 Tage
65
1
€ 4,95*
ab € 16,3409*
€ 23,0767*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,8971*
€ 26,05755
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,3871*
€ 25,45065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,4871*
€ 24,37965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,5671*
€ 23,28485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,6171*
€ 22,15435
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,0571*
€ 19,10795
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.