Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 35 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 35 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H
Gewindestift M 16 x 35 DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357887
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009162000160035
EAN/GTIN:
     4043952204191
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 35 45 H 100 Stück DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00916.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009162000160035
Werksnummer:
8000168251
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,040500
Gewicht brutto Kg:
0,040500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 35
Norm:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1943*
€ 0,2543*
3 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2494*
€ 0,3443*
5 Tage
100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2772*
€ 0,3572*
Lager 1955
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2723*
€ 0,3703*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3323*
€ 0,39544
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3023*
€ 0,35974
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2723* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 37,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.