Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN916 M16X35 45 H Gewindestift mit Ringschneide, 45 H, M 16x35


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00916_AK.JPG
D00916_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN916 M16X35 45 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN916 M16X35 45 H
EAN/GTIN:
     4043952204191
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 916 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 45 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
916
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, din 916 m16, 501DIN916 M16X35 45 H, DIN916 M16X35 45 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1943*
€ 0,2543*
3 Tage
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2494*
€ 0,3443*
Lager 8670
100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2772*
€ 0,3572*
5 Tage
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2723*
€ 0,3703*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.