Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 24 x 50 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 24 x 50 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Gewindestift M 24 x 50 DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358657
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009139400240050
EAN/GTIN:
     4043952195659
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6kt M24x 50 A 4 10 Stück DIN 913 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00913.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009139400240050
Werksnummer:
8000167414
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 50
Norm:
DIN 913 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,43*
4 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 37,711*
€ 52,022*
6 Tage
17
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,645*
€ 53,105*
6 Tage
24
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 42,06*
€ 54,54*
Lager 1955
24
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 41,259*
€ 55,106*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,106*
€ 65,57614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,297*
€ 64,61343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,859*
€ 58,14221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,499*
€ 56,52381
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,869*
€ 54,58411
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,189*
€ 51,39491
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 41,259*
€ 49,09821
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.