Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 20 x 110 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359517
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400200110
EAN/GTIN:
     4043952243329
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 110 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 110mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400200110
Werksnummer:
8000171744
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,327000
Gewicht brutto Kg:
0,327000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 110
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
682
1
€ 4,30*
ab € 1,8534*
€ 2,8973*
2 Tage
670
1
€ 5,59*
ab € 2,0854*
€ 3,0354*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,9621*
€ 3,066*
Lager 1955
956
1
€ 5,99*
ab € 2,0284*
€ 3,0685*
8 Tage
956
1
€ 7,99*
ab € 2,17*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0685*
€ 3,65152
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,0284*
€ 3,6038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,9784*
€ 3,5443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7984*
€ 3,3301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6584*
€ 3,1635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5584*
€ 3,0445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4584*
€ 2,9255
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0284*
€ 2,4138
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.