| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000171744 Herst.-Nr.: 9319400200110 EAN/GTIN: 4043952243329 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 110 A 4 (- 70) 1 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 110 | Ausführung: | A 4 (- 70) | Artikellangtext: | DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 110 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode 00931.940· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,8534* | € 2,9073* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,0754* | € 3,0454* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,0179* | € 3,0474* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,16* | € 3,18* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,1182* | € 3,2676* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|