Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 14 x 300 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359540
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000140300
EAN/GTIN:
     4043952224120
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 300 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 300 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000140300
Werksnummer:
8000170223
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,361000
Gewicht brutto Kg:
0,361000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 300
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 2,1562*
€ 2,9178*
6 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 2,3375*
€ 2,9575*
3 Tage
270
25
€ 4,95*
ab € 2,3613*
€ 2,9813*
8 Tage
300
25
€ 7,99*
ab € 2,4011*
€ 3,0211*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 2,3483*
€ 3,0577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0577*
€ 3,63866
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,933*
€ 3,49027
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7683*
€ 3,29428
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6583*
€ 3,16338
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3483*
€ 2,79448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,4425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.