Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 300 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000170223
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9318000140300
EAN/GTIN:
     4043952224120
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 14 x 300
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 300 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode 00931.800· Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 2,1562*
€ 2,9178*
6 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 2,3375*
€ 2,9575*
3 Tage
270
25
€ 4,95*
ab € 2,3613*
€ 2,9813*
Lager 8760
300
25
€ 7,99*
ab € 2,4011*
€ 3,0211*
7 Tage
300
25
€ 5,99*
ab € 2,3483*
€ 3,0577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0211*
€ 3,59511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0111*
€ 3,58321
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8511*
€ 3,39281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7111*
€ 3,22621
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4011*
€ 2,85731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,5275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.