Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 20 x 95 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 20 x 95 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 20 x 95 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359593
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000200095
EAN/GTIN:
     4043952225226
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M20x 95 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 95 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 95mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000200095
Werksnummer:
8000170308
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,291000
Gewicht brutto Kg:
0,291000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 20 x 95
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 0,8268*
€ 1,1673*
5 Tage
300
25
€ 4,90*
ab € 0,885*
€ 1,185*
1 Tag
270
25
€ 4,95*
ab € 0,9058*
€ 1,2058*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,9207*
€ 1,2207*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 0,9043*
€ 1,231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1043*
€ 1,31412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0843*
€ 1,29032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0343*
€ 1,23082
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9043*
€ 1,07612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 30,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.