Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 400 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 400 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 16 x 400 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360215
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400160400
EAN/GTIN:
     4043952243084
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M16x 400 A 4 (- 70) 1 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 400* VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 400mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400160400
Werksnummer:
8000171722
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,642000
Gewicht brutto Kg:
0,642000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 400
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,2736*
€ 9,3589*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,3648*
€ 9,9198*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,8651*
€ 9,9379*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 7,36*
€ 10,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,139*
€ 11,369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9379*
€ 11,8261
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,6165*
€ 11,44364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,0151*
€ 10,72797
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9651*
€ 10,66847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4851*
€ 10,09727
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8651*
€ 8,16947
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.